Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39100.060.0045 Fjærstift med spor 6X45Mm, 50PK | AH7XDY 38DV75

GRAINGER M39100.060.0045 Fjærstift med spor 6x45 mm, 50 PK

På lager
Vare: AH7XDY Modell: M39100.060.0045Kryssref: 38DV75
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
220NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)6.40-6.70mm
Grunnleggende materialeStål
Fasediameter3.9mm
Faselengde (min.)1.2mm
FinishPlain
KlasseFjærstål
Lengde45mm
Nominell diameter6mm
Utenfor Dia.6mm
PinnetypeSpor
Rockwell Hardness420-560 HV30
System for målingMetric
Veggtykkelse1.25mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3092
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)5.08

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39100.060.0045 Fjærstift med spor 6x45 mm, 50 PK
220NOK /pakke