Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39100.050.0080 Spring Pin Slotted 5X80Mm, 50PK | AH7XDN 38DV66

GRAINGER M39100.050.0080 Fjærstift med spor 5x80 mm, 50 PK

På lager
Vare: AH7XDN Modell: M39100.050.0080Kryssref: 38DV66

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

321NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)5.40-5.60mm
Grunnleggende materialeStål
Fasediameter3.4mm
Faselengde (min.)0.9mm
FinishPlain
KlasseFjærstål
Lengde80mm
Nominell diameter5mm
Utenfor Dia.5"
PinnetypeSpor
Rockwell Hardness420-560 HV30
System for målingMetric
Veggtykkelse1.00mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.374
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39100.050.0080 Fjærstift med spor 5x80 mm, 50 PK
321NOK /pakke