Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39100.050.0045 Fjærstift med spor 5X45Mm, 100PK | AH7XDJ 38DV62

GRAINGER M39100.050.0045 Fjærstift med spor 5x45 mm, 100 PK

På lager
Vare: AH7XDJ Modell: M39100.050.0045Kryssref: 38DV62
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
349NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)5.40-5.60mm
Grunnleggende materialeStål
Fasediameter3.4mm
Faselengde (min.)0.9mm
FinishPlain
KlasseFjærstål
Lengde45mm
Nominell diameter5mm
Utenfor Dia.5"
PinnetypeSpor
Rockwell Hardness420-560 HV30
System for målingMetric
Veggtykkelse1.00mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4365
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39100.050.0045 Fjærstift med spor 5x45 mm, 100 PK
349NOK /pakke