Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M39100.030.0024 Spring Pin Slotted 3X24Mm, 100PK | AH7XBG 38DV14

GRAINGER M39100.030.0024 Fjærstift med spor 3x24 mm, 100 PK

På lager
Vare: AH7XBG Modell: M39100.030.0024Kryssref: 38DV14
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
151NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårnål
Faktisk Dia. (Min.-Maks)3.30-3.50mm
Grunnleggende materialeStål
Fasediameter2.1mm
Faselengde (min.)0.5mm
FinishPlain
KlasseFjærstål
Lengde24mm
Nominell diameter3mm
Utenfor Dia.3"
PinnetypeSpor
Rockwell Hardness420-560 HV30
System for målingMetric
Veggtykkelse0.60mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0891
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M39100.030.0024 Fjærstift med spor 3x24 mm, 100 PK
151NOK /pakke