Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M36303.210.0005 Skivefjærer C(Light) 20 x 10.2 x 0.5mm PK25 | AH7WMB 38DR07

GRAINGER M36303.210.0005 Skivefjærer C(Light) 20 x 10.2 x 0.5 mm PK25

På lager
Vare: AH7WMB Modell: M36303.210.0005Kryssreferanse: 38DR07

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
58NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkivefjærer
FinishPlain
MaterialeCk 75 Werkstoffnr. 1.1248
Maks. Utenfor Dia.10.2mm
Min. Inne i Dia.20mm
Total høyde1.15mm
Tykkelse0.5 mm
typenC (lys)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0212
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Utenfor Dia.Avbøyning @ LastFinishMin. Inne i Dia.Total høydeTykkelsetypenFor hullstørrelsepk. Antall.Pris
GRAINGER B0750056S Skivefjær 0.375 rustfritt stål Belleville PK10 | AG9WMC 22RD46 B0750056S0.75 "0.007 "Plain0.38 "0.07 "0.056 "Belleville Spring Washer0.7515439NOK
GRAINGER B12500620S Skivefjær 0.53125 Rustfritt stål Belleville PK10 | AG9WMD 22RE47 B12500620S1.25 "0.024 "Plain0.532 "0.092 "0.062 "Belleville Spring Washer1.2510575NOK
GRAINGER B2000097S Skivefjær 1 SS Belleville PK10 | AG9WME 22RF19 B2000097S2"0.024 "Plain1"0.145 "0.097 "Belleville Spring Washer2101 865 NOK
GRAINGER BD015080 Skivefjærstål innvendig diameter 0.323 tommer PK10 | AG9WMF 22RG26 BD0150800.591 "0.3mmfosfat0.323 "1.2mm0.8 mmMetrisk skivefjær-25351NOK
GRAINGER BD040225 Skivefjær Chrome ID 0.803 tommer PK10 | AG9WMG 22RH27 BD0402251.575 "0.67mmfosfat0.803 "3.15mm2.25mmMetrisk skivefjær-10836NOK
GRAINGER BC1000043S Skivefjær 0.5 Kløverkuppel i rustfritt stål PK5 | AG9WMH 22RJ34 BC1000043S1.001 "0.043 "Plain0.505 "0.1 "0.043 "Kløverkuppel15602NOK
GRAINGER M36300.084.0004 Skivefjærer A (Tung) 8 x 4.2 x 0.4mm PK50 | AH7WKD 38DP62 M36300.084.00044.2mm-Plain8mm0.6mm0.4mmA (tung)-5034NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M36303.210.0005 Skivefjærer C(Light) 20 x 10.2 x 0.5 mm PK25
58NOK /pakke