Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M36050.065.0001 Retaining Ring For Bores 65Mm, 5PK | AH7WGF 38DN94

GRAINGER M36050.065.0001 Holdering for boringer 65 mm, 5 PK

På lager
Vare: AH7WGF Modell: M36050.065.0001Kryssreferanse: 38DN94

Få tak i det Mai 20, mandag
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
103NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHoldering for boringer
Clearance Dia. (Utvidet)49mm
FinishPlain
Passer til Groove Dia.68.00mm
Passer til sporbredde2.65mm
For Bore Dia.65mm
Gratis ID69.20mm
MaterialeFjærstål
Tykkelse2.5mm
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0711
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M36050.065.0001 Holdering for boringer 65 mm, 5 PK
103NOK /pakke