Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M36000.180.0001 Holdering for akselforlengelse 180 mm Diameter | AH7WDN 38DN32

GRAINGER M36000.180.0001 Holdering for skaftforlengelse 180 mm diameter

På lager
Vare: AH7WDN Modell: M36000.180.0001Kryssref: 38DN32 / 175H04

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
229NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsering for aksel
Clearance Dia. (Utvidet)210mm
FinishPlain
Passer til Groove Dia.175.00mm
Passer til sporbredde4.15mm
For aksel Dia.180mm
Gratis ID170.50mm
MaterialeFjærstål
Tykkelse4mm
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1886
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M36000.180.0001 Holdering for skaftforlengelse 180 mm diameter
229NOK / enhet