Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M36000.175.0001 Låsering for akselforlengelse 175mm diameter | AH7WDM 38DN31

GRAINGER M36000.175.0001 Holdering for skaftforlengelse 175 mm diameter

På lager
Vare: AH7WDM Modell: M36000.175.0001Kryssref: 38DN31 / 175H03

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
703NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsering for aksel
Clearance Dia. (Utvidet)203.4mm
FinishPlain
Passer til Groove Dia.170.00mm
Passer til sporbredde4.15mm
For aksel Dia.175mm
Gratis ID165.50mm
MaterialeFjærstål
Tykkelse4mm
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1786
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M36000.175.0001 Holdering for skaftforlengelse 175 mm diameter
703NOK / enhet