Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M36000.160.0001 Holdering for akselutvendig 160 mm diameter | AH7WDK 38DN29

GRAINGER M36000.160.0001 Holdering for aksel utvendig 160 mm diameter

På lager
Vare: AH7WDK Modell: M36000.160.0001Kryssref: 38DN29 / 175H01
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
114NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsering for aksel
Clearance Dia. (Utvidet)188mm
FinishPlain
Passer til Groove Dia.155.00mm
Passer til sporbredde4.15mm
For aksel Dia.160mm
Gratis ID151mm
MaterialeFjærstål
Tykkelse4mm
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.149
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M36000.160.0001 Holdering for aksel utvendig 160 mm diameter
114NOK / enhet