Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M36000.045.0001 Retaining Ring For Shaft 45Mm Diameter, 25PK | AH7WBR 38DM88

GRAINGER M36000.045.0001 Holdering for aksel 45 mm diameter, 25PK

På lager
Vare: AH7WBR Modell: M36000.045.0001Kryssreferanse: 38DM88
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
213NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsering for aksel
Clearance Dia. (Utvidet)59.1mm
FinishPlain
Passer til Groove Dia.42.50mm
Passer til sporbredde1.85mm
For aksel Dia.45mm
Gratis ID41.50mm
MaterialeFjærstål
Tykkelse1.75mm
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1858
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M36000.045.0001 Holdering for aksel 45 mm diameter, 25PK
213NOK /pakke