Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M36000.019.0001 Retaining Ring For Shaft 19Mm Diameter, 50PK | AH7WAR 38DM65

GRAINGER M36000.019.0001 Holdering for aksel 19 mm diameter, 50PK

På lager
Vare: AH7WAR Modell: M36000.019.0001Kryssreferanse: 38DM65
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
179NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsering for aksel
Clearance Dia. (Utvidet)27.2mm
FinishPlain
Passer til Groove Dia.18.00mm
Passer til sporbredde1.3mm
For aksel Dia.19mm
Gratis ID17.50mm
MaterialeFjærstål
Tykkelse1.2mm
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0643
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M36000.019.0001 Holdering for aksel 19 mm diameter, 50PK
179NOK /pakke