Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M22200.420.0001 Hex Nut M42 x 4.50 Grade Class 2H Steel Plain | AH7VZW 38DM15

GRAINGER M22200.420.0001 sekskantmutter M42 x 4.50 klasse klasse 2H stål vanlig

På lager
Vare: AH7VZW Modell: M22200.420.0001Kryssreferanse: 38DM15
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
538NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM42 x 4.5
FinishPlain
KlasseKlasse 2H
Høyde42mm
Mutter typehex Nut
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
Bredde65mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8086
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M22200.420.0001 sekskantmutter M42 x 4.50 klasse klasse 2H stål vanlig
538NOK / enhet