Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M22100.120.1000 Gjenget Stål M12 x 1.75 x 1m | AH7VYV 38DL90

GRAINGER M22100.120.1000 Gjenget stangstål M12 x 1.75 x 1m

På lager
Vare: AH7VYV Modell: M22100.120.1000Kryssref: 38DL90
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
167NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Grunnleggende materialeStål
FARGESølv
Dia./TrådestørrelseM12 x 1.75
FinishPlain
KlasseB7
Total lengde1m
Rockwell HardnessC35
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Strekkfasthet115,000 til 125,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetrisk Grov
Strekkgrense95,000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6944
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)100.08
Skipets bredde (cm)1.27

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M22100.120.1000 Gjenget stangstål M12 x 1.75 x 1m
167NOK / enhet