GRAINGER M21520.200.0080 Double Thread Stud Grade 8.8 M20 X 2.5 X 48, 25PK | AH7VYB 38DL73

GRAINGER M21520.200.0080 Dobbeltgjenget stud Grade 8.8 M20 X 2.5 X 48, 25PK

På lager
Vare: AH7VYB Modell: M21520.200.0080Kryssref: 38DL73

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 908 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende gjenget stud
FinishPlain
Klasse8.8
Lengde80mm
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke500 N/mm-kvm.
Total lengde105mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)25mm
Gjengelengde (B)46mm
Gjengelengde TypeUlik
TrådstørrelseM20 x 2.5
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.8779
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M21520.200.0080 Dobbeltgjenget stud Grade 8.8 M20 X 2.5 X 48, 25PK
2 908 NOK /pakke