Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M21520.160.0100 Dobbeltgjenget stud Grade 8.8 M16 X 2 X 98Mm, 25PK | AH7VXR 38DL64

GRAINGER M21520.160.0100 Dobbeltgjenget studskvalitet 8.8 M16 X 2 X 98 mm, 25 PK

På lager
Vare: AH7VXR Modell: M21520.160.0100Kryssref: 38DL64
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
1 653 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende gjenget stud
FinishPlain
Klasse8.8
Lengde100ft.
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke500 N/mm-kvm.
Total lengde120mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)20mm
Gjengelengde (B)38mm
Gjengelengde TypeUlik
TrådstørrelseM16 x 2
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.3155
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M21520.160.0100 Dobbeltgjenget studskvalitet 8.8 M16 X 2 X 98 mm, 25 PK
1 653 NOK /pakke