Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M21520.120.0100 Dobbeltgjenget stud Grade 8.8 M12 X 1.75 X 65, 50PK | AH7VWY 38DL47

GRAINGER M21520.120.0100 Dobbeltgjenget stud Grade 8.8 M12 X 1.75 X 65, 50PK

På lager
Vare: AH7VWY Modell: M21520.120.0100Kryssref: 38DL47
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
1 608 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende gjenget stud
FinishPlain
Klasse8.8
Lengde100ft.
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke500 N/mm-kvm.
Total lengde115mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)15mm
Gjengelengde (B)30mm
Gjengelengde TypeUlik
TrådstørrelseM12 x 1.75
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5932
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M21520.120.0100 Dobbeltgjenget stud Grade 8.8 M12 X 1.75 X 65, 50PK
1 608 NOK /pakke