Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M21520.120.0070 Dobbeltgjenget stud Grade 8.8 M12 X 1.75 X 45, 50PK | AH7VWU 38DL43

GRAINGER M21520.120.0070 Dobbeltgjenget stud Grade 8.8 M12 X 1.75 X 45, 50PK

På lager
Vare: AH7VWU Modell: M21520.120.0070Kryssref: 38DL43

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 301 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende gjenget stud
FinishPlain
Klasse8.8
Lengde70mm
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke500 N/mm-kvm.
Total lengde85mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)15mm
Gjengelengde (B)30mm
Gjengelengde TypeUlik
TrådstørrelseM12 x 1.75
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.2936
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M21520.120.0070 Dobbeltgjenget stud Grade 8.8 M12 X 1.75 X 45, 50PK
1 301 NOK /pakke