Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M21520.080.0040 Double Thread Stud Grade 8.8 M8 X 1.25 X 35, 100PK | AH7VVQ 38DL17

GRAINGER M21520.080.0040 Dobbeltgjenget stud Grade 8.8 M8 X 1.25 X 35, 100PK

På lager
Vare: AH7VVQ Modell: M21520.080.0040Kryssref: 38DL17

Få tak i det Mai 20, mandag
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
509NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende gjenget stud
FinishPlain
Klasse8.8
Lengde40mm
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke500 N/mm-kvm.
Total lengde50mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)10mm
Gjengelengde (B)22mm
Gjengelengde TypeUlik
TrådstørrelseM8 x 1.25
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6668
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M21520.080.0040 Dobbeltgjenget stud Grade 8.8 M8 X 1.25 X 35, 100PK
509NOK /pakke