Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M20380.120.1000 Gjenget Stål M12 x 1.75 x 1m | AH7VUN 38DK90

GRAINGER M20380.120.1000 Gjenget stangstål M12 x 1.75 x 1m

På lager
Vare: AH7VUN Modell: M20380.120.1000Kryssreferanse: 38DK90

Få tak i det Mai 6, mandag
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
348NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Grunnleggende materialeStål
FARGESølv
Dia./TrådestørrelseM12 x 1.75
FinishSink belagt
Klasseklasse 4
Total lengde1m
Rockwell HardnessB67
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Strekkfasthet400 N/mm-kvm.
TrådretningVenstre hånd
GjengetypeMetrisk Grov
Strekkgrense240 N/mm-kvm.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7191
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)5.08

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M20380.120.1000 Gjenget stangstål M12 x 1.75 x 1m
348NOK / enhet