Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M20360.300.1000 Threaded Rod Steel M30 x 1.5, 1m Length | AH7VUH 38DK85

GRAINGER M20360.300.1000 Gjenget stangstål M30 x 1.5, 1m lengde

På lager
Vare: AH7VUH Modell: M20360.300.1000Kryssreferanse: 38DK85

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 360 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Grunnleggende materialeStål
FARGESølv
Dia./TrådestørrelseM30-1.5
FinishSink belagt
Klasseklasse 4
Total lengde1m
Rockwell HardnessB67
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Strekkfasthet400 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetrisk fin
Strekkgrense240 N/mm-kvm.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.7124
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)5.08

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M20360.300.1000 Gjenget stangstål M30 x 1.5, 1m lengde
2 360 NOK / enhet