Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M16180.120.0110 Øyebolt Karbonstål 4.6 M12X110, 10PK | AH7VPF 38DJ90

GRAINGER M16180.120.0110 Øyebolt karbonstål 4.6 M12X110, 10PK

På lager
Vare: AH7VPF Modell: M16180.120.0110Kryssref: 38DJ90
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
991NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.12.0mm
Øye utenfor Dia.25.0mm
FinishPlain
Lengde fra Ream Center110.0mm
MaterialeStål med lite karbon 4.6
System for målingMetric
TrådstørrelseM12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1408
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M16180.120.0110 Øyebolt karbonstål 4.6 M12X110, 10PK
991NOK /pakke