Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M16180.060.0030 Øyebolt Karbonstål 4.6 M6X30, 25PK | AH7VNB 38DJ63

GRAINGER M16180.060.0030 Øyebolt karbonstål 4.6 M6X30, 25PK

På lager
Vare: AH7VNB Modell: M16180.060.0030Kryssref: 38DJ63

Få tak i det Mai 20, mandag
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
724NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.6.0mm
Øye utenfor Dia.14.0mm
FinishPlain
Lengde fra Ream Center30.0mm
MaterialeStål med lite karbon 4.6
System for målingMetric
TrådstørrelseM6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2853
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M16180.060.0030 Øyebolt karbonstål 4.6 M6X30, 25PK
724NOK /pakke