Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M14000.100.0001 Sveisemutter M10 x 1.50 Square Steel Plain, 100PK | AH7VLJ 38DJ24

GRAINGER M14000.100.0001 sveisemutter M10 x 1.50 kvadratisk stål, 100 PK

På lager
Vare: AH7VLJ Modell: M14000.100.0001Kryssref: 38DJ24 / 177M52
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
325NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.5
FinishPlain
Mutter typeFirkantet sveisemutter
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.121
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M14000.100.0001 sveisemutter M10 x 1.50 kvadratisk stål, 100 PK
325NOK /pakke