Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M12600.050.0001 Låsemutter M5 x 0.80 Klasse 8 Stål Forsinket, 100PK | AH7VKG 38DH98

GRAINGER M12600.050.0001 Låsemutter M5 x 0.80 Grade Class 8 Stål sinkbelagt, 100PK

På lager
Vare: AH7VKG Modell: M12600.050.0001Kryssref: 38DH98 / 177X54
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
92NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås mutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM5 x 0.8
FinishSink belagt
Klasseklasse 8
Høyde6.3mm
Mutter typeLåsemutter i nylon
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
Bredde8mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.139
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08

Produktdetaljer:

    • Locknut-serien: Metrisk høy

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M12600.050.0001 Låsemutter M5 x 0.80 Grade Class 8 Stål sinkbelagt, 100PK
92NOK /pakke