Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M11380.360.0150 Hex Nut M36 x 1.50 Grade Class 4 Steel Zinc Plated, 3PK | AH7VEK 38DG85

GRAINGER M11380.360.0150 Sekskantmutter M36 x 1.50 klasse 4 stål forsinket, 3PK

På lager
Vare: AH7VEK Modell: M11380.360.0150Kryssref: 38DG85 / 176G51
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
373NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM36-1.5
FinishSink belagt
Klasseklasse 4
Høyde18mm
Mutter typeTynn mutter
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetrisk fin
Bredde55mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6638
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M11380.360.0150 Sekskantmutter M36 x 1.50 klasse 4 stål forsinket, 3PK
373NOK /pakke