Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M11360.240.0001 Hex Nut M24 x 3 Class 4 Steel Zinc Plated, 25PK | AH7VDD 38DG56

GRAINGER M11360.240.0001 Sekskantmutter M24 x 3 Klasse 4 stål forsinket, 25PK

På lager
Vare: AH7VDD Modell: M11360.240.0001Kryssref: 38DG56 / 176G22
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
467NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM24 x 3
FinishSink belagt
Klasseklasse 4
Høyde12mm
Mutter typeTynn mutter
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
Bredde36mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.724
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M11360.240.0001 Sekskantmutter M24 x 3 Klasse 4 stål forsinket, 25PK
467NOK /pakke