Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07860.100.0040 Sett Skrue Legert stål M10 X 1.50Mm Flat 40Mm, 50PK | AG2JHU 31JY91

GRAINGER M07860.100.0040 Sett Skrue Legert stål M10 X 1.50 Mm Flat 40 Mm, 50PK

På lager
Vare: AG2JHU Modell: M07860.100.0040Kryssref.: 31JY91 / 159P12

Få tak i det Mai 6, mandag
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
751NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse8mm
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
MaterialeAlloy Steel
Total lengde40mm
PunktmaterialeAlloy Steel
PunkttypeFlate
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM10 x 1.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9423
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318158045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07860.100.0040 Sett Skrue Legert stål M10 X 1.50 Mm Flat 40 Mm, 50PK
751NOK /pakke