Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07860.080.0010 Sett Skrue Legert stål M8 X 1.25Mm Flat 10Mm, 100PK | AG2JHF 31JY79

GRAINGER M07860.080.0010 Sett Skrue Legert stål M8 X 1.25 Mm Flat 10 Mm, 100PK

På lager
Vare: AG2JHF Modell: M07860.080.0010Kryssref: 31JY79

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
273NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse6mm
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
MaterialeAlloy Steel
Total lengde10mm
PunktmaterialeAlloy Steel
PunkttypeFlate
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM8 x 1.25

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.238
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318158045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07860.080.0010 Sett Skrue Legert stål M8 X 1.25 Mm Flat 10 Mm, 100PK
273NOK /pakke