Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07840.200.0020 Socket Set Screw Cup M20 X 2.50Mm X 20Mm, 10PK | AG2KVE 31KK36

GRAINGER M07840.200.0020 Sokkelsett skruekopp M20 X 2.50 Mm X 20 Mm, 10PK

På lager
Vare: AG2KVE Modell: M07840.200.0020Kryssref: 31KK36
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
309NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Desimal ekvivalent0.188 "
Kjørestørrelse10mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde20mm
PunktmaterialeStål
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM20 x 2.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3087
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7318156040

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07840.200.0020 Sokkelsett skruekopp M20 X 2.50 Mm X 20 Mm, 10PK
309NOK /pakke