Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07810.050.0020 Hylsesett Skrue Flat M5 X 0.80Mm X 20Mm, 100PK | AG2KUR 31KK01

GRAINGER M07810.050.0020 Sokkelsett Skrue Flat M5 X 0.80 Mm X 20 Mm, 100PK

På lager
Vare: AG2KUR Modell: M07810.050.0020Kryssref: 31KK01

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
311NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Desimal ekvivalent0.125 "
Kjørestørrelse2.5mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde20mm
PunktmaterialeStål
PunkttypeFlate
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM5 x 0.8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2182
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318156040

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07810.050.0020 Sokkelsett Skrue Flat M5 X 0.80 Mm X 20 Mm, 100PK
311NOK /pakke