Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07400.200.0100 Socket Head Cap Screw Flat Steel M20 x 2.50X100Mm, 5PK | AH7UXD 38DF17

GRAINGER M07400.200.0100 Hylseskrue Flatt stål M20 x 2.50X100Mm, 5PK

På lager
Vare: AH7UXD Modell: M07400.200.0100Kryssref: 38DF17 / 164P68
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
299NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPluggskrue med topphode
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM20 x 2.5
Kjørestørrelse12mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasseklasse 10.9
Hode Dia.40.32mm
Hodehøyde10.16mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde100ft.
Min. Strekkstyrke1000 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M20
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde90mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.255
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07400.200.0100 Hylseskrue Flatt stål M20 x 2.50X100Mm, 5PK
299NOK /pakke