Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07160.080.0040 Pistolhodehette Skrue Klasse 8.8 Stål M8 x 1.25, 40mm Lengde, 100PK | AH7UNR 38DD43

GRAINGER M07160.080.0040 Hylsehodehette Skrue klasse 8.8 stål M8 x 1.25, 40 mm lengde, 100 PK

På lager
Vare: AH7UNR Modell: M07160.080.0040Kryssref: 38DD43 / 164M95
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
360NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
Kjørestørrelse6mm
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hode Dia.13mm
Hodehøyde8mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde40mm
Min. Strekkstyrke800 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M8
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde35mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.984
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)13.97

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07160.080.0040 Hylsehodehette Skrue klasse 8.8 stål M8 x 1.25, 40 mm lengde, 100 PK
360NOK /pakke