Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07160.060.0080 Hylsehodehette Skrue Klasse 8.8 Stål M6 x 1.00, 80mm Lengde, 50PK | AH7UNC 38DD30

GRAINGER M07160.060.0080 Hylsehodehette Skrue klasse 8.8 stål M6 x 1.00, 80 mm lengde, 50 PK

På lager
Vare: AH7UNC Modell: M07160.060.0080Kryssref: 38DD30 / 164M82
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
256NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
Kjørestørrelse5mm
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hode Dia.10mm
Hodehøyde6mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde80mm
Min. Strekkstyrke800 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M6
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde30mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9824
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)15.24

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07160.060.0080 Hylsehodehette Skrue klasse 8.8 stål M6 x 1.00, 80 mm lengde, 50 PK
256NOK /pakke