Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07000.220.0210 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M22 x 2.50x210mm | AH7TLD 38CW50

GRAINGER M07000.220.0210 Hylsehodehette Skrue Klasse 12.9 Stål M22 x 2.50x210 mm

På lager
Vare: AH7TLD Modell: M07000.220.0210Kryssref: 38CW50 / 164G22

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
735NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM22-2.5
Kjørestørrelse17mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasseklasse 12.9
Hode Dia.33mm
Hodehøyde22mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde210mm
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M22
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde70mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7191
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07000.220.0210 Hylsehodehette Skrue Klasse 12.9 Stål M22 x 2.50x210 mm
735NOK / enhet