Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07000.060.0180 Pistolhodehette Skrue Klasse 12.9 Stål M6 x 1.00X180Mm, 10PK | AH7TJM 38CW12

GRAINGER M07000.060.0180 Hylsehodehette Skrue Klasse 12.9 Stål M6 x 1.00X180Mm, 10PK

På lager
Vare: AH7TJM Modell: M07000.060.0180Kryssreferanse: 38CW12

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
257NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
Kjørestørrelse5mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasseklasse 12.9
Hode Dia.10mm
Hodehøyde6mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde180mm
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M6
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde30mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07000.060.0180 Hylsehodehette Skrue Klasse 12.9 Stål M6 x 1.00X180Mm, 10PK
257NOK /pakke