Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07000.060.0140 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M6 x 1.00X140Mm, 10PK | AH7TJK 38CW10

GRAINGER M07000.060.0140 Hylsehodehette Skrue Klasse 12.9 Stål M6 x 1.00X140Mm, 10PK

På lager
Vare: AH7TJK Modell: M07000.060.0140Kryssreferanse: 38CW10
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
133NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
Kjørestørrelse5mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasseklasse 12.9
Hode Dia.10mm
Hodehøyde6mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde140mm
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M6
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde30mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3172
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07000.060.0140 Hylsehodehette Skrue Klasse 12.9 Stål M6 x 1.00X140Mm, 10PK
133NOK /pakke