Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M04121.040.0001 Sekskantmutter M4 x 0.70 Klasse 10 Stål Forsinket, 100PK | AH7TEN 38CU33

GRAINGER M04121.040.0001 Sekskantmutter M4 x 0.70 Klasse 10 stål forsinket, 100PK

På lager
Vare: AH7TEN Modell: M04121.040.0001Kryssreferanse: 38CU33
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
147NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM4 x 0.7
FinishSink belagt
Klasseklasse 10
Høyde3.2mm
Mutter typehex Nut
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
Bredde7mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M04121.040.0001 Sekskantmutter M4 x 0.70 Klasse 10 stål forsinket, 100PK
147NOK /pakke