Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M01560.200.0001 Hex Nut M20 x 2.50 Class 8 Steel Galvanized, 10PK | AH7TBU 38CR99

GRAINGER M01560.200.0001 sekskantmutter M20 x 2.50 klasse 8 stål galvanisert, 10PK

På lager
Vare: AH7TBU Modell: M01560.200.0001Kryssreferanse: 38CR99
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
162NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM20 x 2.5
FinishVarmgalvanisert
Klasseklasse 8
Høyde16mm
Mutter typehex Nut
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
Bredde30mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5656
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M01560.200.0001 sekskantmutter M20 x 2.50 klasse 8 stål galvanisert, 10PK
162NOK /pakke