Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M01560.160.0001 Hex Nut M16 x 2 Class 8 Steel Galvanized, 50PK | AH7TBR 38CR97

GRAINGER M01560.160.0001 sekskantmutter M16 x 2 klasse 8 stål galvanisert, 50PK

På lager
Vare: AH7TBR Modell: M01560.160.0001Kryssreferanse: 38CR97
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
248NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM16 x 2
FinishVarmgalvanisert
Klasseklasse 8
Høyde13mm
Mutter typehex Nut
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
Bredde24mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5376
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M01560.160.0001 sekskantmutter M16 x 2 klasse 8 stål galvanisert, 50PK
248NOK /pakke