Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M01300.640.0001 Hex Nut M64 x 6 Grade Class 8 Steel Zinc Plated | AH7TAT 38CR16

GRAINGER M01300.640.0001 Sekskantmutter M64 x 6 klasse 8 stål forsinket

På lager
Vare: AH7TAT Modell: M01300.640.0001Kryssreferanse: 38CR16
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
573NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM64-6
FinishSink belagt
Klasseklasse 8
Høyde51mm
Mutter typehex Nut
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetric
Bredde95mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9642
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M01300.640.0001 Sekskantmutter M64 x 6 klasse 8 stål forsinket
573NOK / enhet