Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M01120.160.0100 Hex Nut M16 x 1 Class 8 Steel, 25PK | AH7RZA 38CJ10

GRAINGER M01120.160.0100 sekskantmutter M16 x 1 klasse 8 stål, 25PK

På lager
Vare: AH7RZA Modell: M01120.160.0100Kryssref: 38CJ10 / 176F18
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
328NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM16-1
FinishPlain
Klasseklasse 8
Høyde13mm
Mutter typehex Nut
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetrisk fin
Bredde24mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.769
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)10.92

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M01120.160.0100 sekskantmutter M16 x 1 klasse 8 stål, 25PK
328NOK /pakke