Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER GRA-1002 Forkrommet kvartsvings forsyningsstopp, NPT-inntakstype, 125 Psi | CD2GBL 401K23

GRAINGER GRA-1002 Forkrommet kvartsvings forsyningsstopp, NPT-inntakstype, 125 Psi

På lager
Vare: CD2GBL Modell: GRA-1002Kryssref: 401K23
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
103NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvartals svingforsyningsstopp
Body MaterialMessing
KroppsstilRett
FinishForkrommet
HåndteringsmaterialeZinc Alloy
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypePT
Maks. Press125 psi
Størrelse på uttak3 / 8 "
UtløpstypeKomprimering
StammaterialeMessing
Temp. Område40 grader til 170 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER GRA-1002 Forkrommet kvartsvings forsyningsstopp, NPT-inntakstype, 125 Psi
103NOK / enhet