Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER G-SSMM-50NL minikuleventil, 1/2 tommers rør, Std, 800 psi CWP, -20 grader til 370 grader F, kilehåndtak | CQ2LQR 38EG16

GRAINGER G-SSMM-50NL mini kuleventil, 1/2 tomme rør, standard, 800 psi CWP, -20 grader til 370 grader F, kilehåndtak

På lager
Vare: CQ2LQR Modell: G-SSMM-50NLKryssreferanse: 38EG16

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

577NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini-kuleventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
GRAINGER 06Q031B04112 Kuleventil, 1 1/2 tomme rør, 1 1/2 tomme rør, 1000 PSI, 32-320 grader F, sveising | CQ2LJY 796AC0 06Q031B04112ball Valve2 457 NOK
GRAINGER 1PYV5 kuleventil, 1 1/2 tommers rør, 1 1/2 tommers rør, 600 PSI | CQ2LJZ 1PYV5ball Valve908NOK
GRAINGER SSV-150 kuleventil, 1 1/2 tommers rør, 1, 500 PSI CWP, 0-400 grader F | CQ2LKA 20K959 SSV-150ball Valve4 211 NOK
GRAINGER SSV-150NLH kuleventil, 1 1/2 tommers rør, 1, 500 PSI CWP, 0-400 grader F, spakhåndtak | CQ2LKB 20K951 SSV-150NLHball Valve3 411 NOK
GRAINGER GG-F600-150 Kuleventil, 1 1/2 tomme rør, 600 PSI CWP, 0-350 grader F, spakhåndtak | CQ2LKC 20K878 GG-F600-150ball Valve849NOK
GRAINGER G-F600-150 Kuleventil, 1 1/2 tomme rør, 600 PSI CWP, 0-350 grader F, spakhåndtak, messing | CQ2LKD 20K914 G-F600-150ball Valve980NOK
GRAINGER G-F600-150LH Kuleventil, 1 1/2 tommers rør, 600 PSI CWP, 0-350 grader F, låsespakhåndtak | CQ2LKE 20K886 G-F600-150LHball Valve878NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER G-SSMM-50NL mini kuleventil, 1/2 tomme rør, standard, 800 psi CWP, -20 grader til 370 grader F, kilehåndtak
577NOK / enhet