Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER ERNICRMO3-063-10T Tig sveisestang 0.063 Diameter 10 Lb Box | AG2CLA 31GH06

GRAINGER ERNICRMO3-063-10T Tig sveisestang 0.063 Diameter 10 Lb boks

På lager
Vare: AG2CLA Modell: ERNICRMO3-063-10TKryssref.: 31GH06
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
13 758 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 3
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTig sveisestang
AWS-klassifiseringERNICRMO3
Containerstørrelse10 lb.
container typeEske
Diameter0.063 "
MaterialeNikkel legering
Strekkfasthet110,000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7505120000

Produktvarianter

ProduktModellDiameterMaterialeStrekkfasthetPris
GRAINGER SILBRZ-045-10T Tig sveisestang 10 Lb Box 29/64 tommer diameter | AF9ZPH 30XP79 SILBRZ-045-10T29 / 64 "Silisiumbronse50,000 psi3 983 NOK
GRAINGER ERNICR3-063-10T Tig sveisestang 0.063 Diameter 10 Lb Box | AG2CKV 31GH01 ERNICR3-063-10T0.063 "Nikkel legering80,000 psi12 657 NOK
GRAINGER ERNICR3-094-10T Tig sveisestang 0.094 Diameter 10 Lb Box | AG2CKW 31GH02 ERNICR3-094-10T0.094 "Nikkel legering80,000 psi12 657 NOK
GRAINGER ERNICR3-125-10T Tig sveisestang 0.125 Diameter 10 Lb Box | AG2CKX 31GH03 ERNICR3-125-10T0.125 "Nikkel legering80,000 psi12 657 NOK
GRAINGER ERNICRMO3-094-10T Tig sveisestang 0.094 Diameter 10 Lb Box | AG2CLB 31GH07 ERNICRMO3-094-10T0.094 "Nikkel legering110,000 psi13 758 NOK
GRAINGER ERNICRMO3-125-10T Tig sveisestang 0.125 Diameter 10 Lb Box | AG2CLC 31GH08 ERNICRMO3-125-10T0.125 "Nikkel legering110,000 psi13 758 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER ERNICRMO3-063-10T Tig sveisestang 0.063 Diameter 10 Lb boks
13 758 NOK / enhet