Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER ER100S1-094-01T Sveisestang Er100s1 3/32 tommers diameter rør | AF7FVH 20YD92

GRAINGER ER100S1-094-01T Sveisestang Er100s1 3/32 tommers diameter rør

På lager
Vare: AF7FVH Modell: ER100S1-094-01TKryssreferanse: 20YD92
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
199NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTig sveisestang
AWS-klassifiseringER100S1
Containerstørrelse1 lb.
container typeTube
Diameter3 / 32 "
Lengde36 '' "
MaterialeLavlegeringsstål
Strekkfasthet100,000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7223000000

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typeDiameterPris
GRAINGER ER100S1-063-01T Sveisestang Er100s1 1/16 tommers diameter rør | AF7FVF 20YD90 ER100S1-063-01T1 lb.Tube1 / 16 "150NOK
GRAINGER ER100S1-063-10T Sveisestang Er100s1 1/16 tommers diameterboks | AF7FVG 20YD91 ER100S1-063-10T10 lb.Eske1 / 16 "1 016 NOK
GRAINGER ER100S1-094-10T Sveisestang Er100s1 3/32 tommers diameterboks | AF7FVJ 20YD93 ER100S1-094-10T10 lb.Eske3 / 32 "1 013 NOK
GRAINGER ER100S1-125-01T Sveisestang Er100s1 1/8 tomme diameter rør | AF7FVK 20YD94 ER100S1-125-01T1 lb.Tube1 / 8 "146NOK
GRAINGER ER100S1-125-10T sveisestang Er100s1 1/8 tommers diameterboks | AF7FVL 20YD95 ER100S1-125-10T10 lb.Eske1 / 8 "1 013 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER ER100S1-094-01T Sveisestang Er100s1 3/32 tommers diameter rør
199NOK / enhet