Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER EEP132404423-10 Gummikant EPDM A Style 10 Feet | AH7YCH 38EG94

GRAINGER EEP132404423-10 ​​Gummikant EPDM A Style 10 fot

På lager
Vare: AH7YCH Modell: EEP132404423-10Kryssreferanse: 38EG94

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
249NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKant av gummi
StøttetypeIkke-selvklebende
FARGESvart
Groove Dybde5 / 8 "
Rillebredde1 / 2 "
Lengde10ft.
MaterialeEPDM
Maks. Temp.310 Degrees
Min. Temp. Vurdering-50
Total høyde23 / 32 "
Samlet bredde11 / 16 "
StilA

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4702
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)33.02
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRillebreddeLengdeTotal høydeSamlet breddeStilPris
GRAINGER EEP132404423-25 ​​Gummikant EPDM A Style 25 fot | AH7YCJ 38EG95 EEP132404423-251 / 2 "25ft.23 / 32 "11 / 16 "A623NOK
GRAINGER EEP132404423-50 Gummikant EPDM A Style 50 Feet | AH7YCK 38EG96 EEP132404423-501 / 2 "50ft.23 / 32 "11 / 16 "A1 207 NOK
GRAINGER EEP916404860-10 Gummikant EPDM I Style 10 Feet | AH7YCL 38EG97 EEP916404860-101 / 4 "10ft.15 / 16 "3 / 4 "I323NOK
GRAINGER EEP916404860-25 Gummikant EPDM I Style 25 Feet | AH7YCM 38EG98 EEP916404860-251 / 4 "25ft.15 / 16 "3 / 4 "I808NOK
GRAINGER EEP916404860-50 Gummikant EPDM I Style 50 Feet | AH7YCN 38EG99 EEP916404860-501 / 4 "50ft.15 / 16 "3 / 4 "I1 564 NOK
GRAINGER EEP924404860-10 Kant EPDM I Style 15/16 tommer høyde 10 fot | AH7YCP 38EH01 EEP924404860-103 / 8 "10ft.15 / 16 "3 / 4 "I603NOK
GRAINGER EEP924404860-25 Kanting EPDM I Style 15/16 tommer høyde 25 fot | AH7YCQ 38EH02 EEP924404860-253 / 8 "25ft.15 / 16 "3 / 4 "I1 458 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER EEP132404423-10 ​​Gummikant EPDM A Style 10 fot
249NOK / enhet