Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER DRS15I Receptacle, Decorator Duplex, 5-15R, 15 A, 125V AC, Ivory, 2 Poles, Screw Terminals | CP8XUA 52HE02

GRAINGER DRS15I-kontakt, dekorasjonsdupleks, 5-15R, 15 A, 125V AC, elfenben, 2 poler, skrueterminaler

På lager
Vare: CP8XUA Modell: DRS15IKryssref: 52HE02

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

69NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
GRAINGER 5679 Flensbeholder, Enkel, 6-15R, 15 A, 250 VAC, Hvit, 2 Poler, Skrueterminaler | CP8XTL 49YY62 5679Flensbeholder381NOK
GRAINGER 5479 flensbeholder, enkel, 6-20R, 20 A, 250 VAC, hvit, 2 poler, skrueterminaler | CP8XTM 52HC29 5479Flensbeholder506NOK
GRAINGER 62174 GFCI-kontakt, dupleks, 5-15R, 15 A, 125 VAC, elfenben, 2 poler, skrueterminaler | CP8XTN 492P66 62174GFCI-beholder237NOK
GRAINGER 62167 GFCI-kontakt, dupleks, 5-15R, 15 A, 125 VAC, hvit, 2 poler, skrueterminaler, standardmotstand | CP8XTP 492P64 62167GFCI-beholder428NOK
GRAINGER 2097TRBK Strøminntak, 5-20R, 20 A, 125V AC, Svart, 2 Poler, Skrueterminaler, Sabotasjesikker | CP8XTQ 56FN22 2097TRBKStrøminntak728NOK
GRAINGER 2097TRGCC4 Strøminntak, 5-20R, 20 A, 125V AC, grafitt, 2 poler, skrueterminaler, manipulasjonssikker | CP8XTR 56FN27 2097TRGCC4Strøminntak958NOK
GRAINGER 2097TRLA Strøminntak, 5-20R, 20 A, 125V AC, Lett Mandel, 2 Poler, Skrueterminaler | CP8XTT 56FN23 2097TRLAStrøminntak764NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER DRS15I-kontakt, dekorasjonsdupleks, 5-15R, 15 A, 125V AC, elfenben, 2 poler, skrueterminaler
69NOK / enhet