Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER CPB2-610-7.1-10 Naglemutter M6 X 1.0 Gjenge 25.40 Tommer, 10PK | AG2TYH 32FX35

GRAINGER CPB2-610-7.1-10 Naglemutter M6 X 1.0 gjenger 25.40 tommer, 10PK

På lager
Vare: AG2TYH Modell: CPB2-610-7.1-10Kryssreferanse: 32FX35
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
140NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.9.700 "
BorestørrelseX
FinishSinkgul
Flens Dia.16.380 "
Grip Range0.50 til 7.10 "
Hode Dia.16.380 "
Hodehøyde1.5 "
Hullstørrelse10.000 "
Lengde25.4 "
MaterialeStål
Mutter typeSlisset kropp
TrådstørrelseM6 x 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7318190000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER CPB2-610-7.1-10 Naglemutter M6 X 1.0 gjenger 25.40 tommer, 10PK
140NOK /pakke