Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER CPB2-3118-280-5 Rivet Nut 5/16-18 Thread 1.141 Inch, 5PK | AG2TYK 32FX37

GRAINGER CPB2-3118-280-5 Naglemutter 5/16-18 gjenger 1.141 tommer, 5PK

På lager
Vare: AG2TYK Modell: CPB2-3118-280-5Kryssreferanse: 32FX37
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
104NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.495 "
Borestørrelse1 / 2 "
FinishSinkgul
Flens Dia.0.770 "
Grip Range0.020 til 0.280 "
Hode Dia.0.770 "
Hodehøyde0.062 "
Hullstørrelse0.500 "
Lengde1.141 "
MaterialeStål
Mutter typeSlisset kropp
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0608
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7318190000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER CPB2-3118-280-5 Naglemutter 5/16-18 gjenger 1.141 tommer, 5PK
104NOK /pakke