Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER CPB2-1032-175-10 Naglemutter 10-32 gjenger 0.828 tommer, 10PK | AG2TYD 32FX31

GRAINGER CPB2-1032-175-10 Naglemutter 10-32 gjenger 0.828 tommer, 10PK

På lager
Vare: AG2TYD Modell: CPB2-1032-175-10Kryssreferanse: 32FX31

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
133NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.329 "
BorestørrelseQ
FinishSinkgul
Flens Dia.0.510 "
Grip Range0.020 til 0.175 "
Hode Dia.0.510 "
Hodehøyde0.038 "
Hullstørrelse0.336 "
Lengde0.828 "
MaterialeStål
Mutter typeSlisset kropp
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7318190000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER CPB2-1032-175-10 Naglemutter 10-32 gjenger 0.828 tommer, 10PK
133NOK /pakke